Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Bosch - Top Precision Best for Wood körfűrészlap SX052955 - 2608642118

MásolásMásolás
Bosch - Top Precision Best for Wood körfűrészlap SX052955

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Fűrészlapátmérő - 315 mm

  • Furatátmérő - 30 mm

  • Fémhez alkalmas - Nem

  • Műanyaghoz alkalmas - Nem

  • Fához alkalmas - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX052955

Gyártói cikkszám

2608642118

Gyártói típuskód

2608642118

Fűrészlapátmérő:

315 mm

Furatátmérő:

30 mm

Fémhez alkalmas:

Nem

Műanyaghoz alkalmas:

Nem

Fához alkalmas:

Igen

Fogak száma:

72

Fűrészlap vastagsága:

360 mm

Vágásszélesség:

3.2 mm

Max. fordulatszám:

6000 1/min

Top Precision Best for Wood körfűrészlap