Bosch - Top Precision Best for Wood körfűrészlap SX052957 - 2608642120
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Fűrészlapátmérő - 350 mm
Furatátmérő - 30 mm
Fémhez alkalmas - Nem
Műanyaghoz alkalmas - Nem
Fához alkalmas - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX052957
Gyártói cikkszám
2608642120
Gyártói típuskód
2608642120
Fűrészlapátmérő:
350 mm
Furatátmérő:
30 mm
Fémhez alkalmas:
Nem
Műanyaghoz alkalmas:
Nem
Fához alkalmas:
Igen
Fogak száma:
54
Fűrészlap vastagsága:
409 mm
Vágásszélesség:
3.5 mm
Max. fordulatszám:
5400 1/min
Top Precision Best for Wood körfűrészlap