Bosch - Top Precision Best for Wood körfűrészlap SX052958 - 2608642121
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Fűrészlapátmérő - 350 mm
Furatátmérő - 30 mm
Fémhez alkalmas - Nem
Műanyaghoz alkalmas - Nem
Fához alkalmas - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX052958
Gyártói cikkszám
2608642121
Gyártói típuskód
2608642121
Fűrészlapátmérő:
350 mm
Furatátmérő:
30 mm
Fémhez alkalmas:
Nem
Műanyaghoz alkalmas:
Nem
Fához alkalmas:
Igen
Fogak száma:
84
Fűrészlap vastagsága:
410 mm
Vágásszélesség:
3.5 mm
Max. fordulatszám:
5400 1/min
Top Precision Best for Wood körfűrészlap