Bosch - Top Precision Best for Wood körfűrészlap SX052959 - 2608642122
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Fűrészlapátmérő - 400 mm
Furatátmérő - 30 mm
Fémhez alkalmas - Nem
Műanyaghoz alkalmas - Nem
Fához alkalmas - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX052959
Gyártói cikkszám
2608642122
Gyártói típuskód
2608642122
Fűrészlapátmérő:
400 mm
Furatátmérő:
30 mm
Fémhez alkalmas:
Nem
Műanyaghoz alkalmas:
Nem
Fához alkalmas:
Igen
Fogak száma:
60
Fűrészlap vastagsága:
460 mm
Vágásszélesség:
4 mm
Max. fordulatszám:
4700 1/min
Top Precision Best for Wood körfűrészlap