Bosch - Top Precision Best for Wood körfűrészlap SX052961 - 2608642124
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Fűrészlapátmérő - 450 mm
Furatátmérő - 30 mm
Fémhez alkalmas - Nem
Műanyaghoz alkalmas - Nem
Fához alkalmas - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX052961
Gyártói cikkszám
2608642124
Gyártói típuskód
2608642124
Fűrészlapátmérő:
450 mm
Furatátmérő:
30 mm
Fémhez alkalmas:
Nem
Műanyaghoz alkalmas:
Nem
Fához alkalmas:
Igen
Fogak száma:
66
Fűrészlap vastagsága:
510 mm
Vágásszélesség:
4.4 mm
Max. fordulatszám:
4200 1/min
Top Precision Best for Wood körfűrészlap