Bosch - Top Precision Best for Wood körfűrészlap SX052972 - 2608642385
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Fűrészlapátmérő - 165 mm
Furatátmérő - 20 mm
Fémhez alkalmas - Nem
Műanyaghoz alkalmas - Nem
Fához alkalmas - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX052972
Gyártói cikkszám
2608642385
Gyártói típuskód
2608642385
Fűrészlapátmérő:
165 mm
Furatátmérő:
20 mm
Fémhez alkalmas:
Nem
Műanyaghoz alkalmas:
Nem
Fához alkalmas:
Igen
Fogak száma:
20
Fűrészlap vastagsága:
208 mm
Vágásszélesség:
1.8 mm
Max. fordulatszám:
11500 1/min
Top Precision Best for Wood körfűrészlap