Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Bosch - Top Precision Best for Wood körfűrészlap SX052973 - 2608642386

MásolásMásolás
Bosch - Top Precision Best for Wood körfűrészlap SX052973

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Fűrészlapátmérő - 165 mm

  • Furatátmérő - 20 mm

  • Fémhez alkalmas - Nem

  • Műanyaghoz alkalmas - Nem

  • Fához alkalmas - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX052973

Gyártói cikkszám

2608642386

Gyártói típuskód

2608642386

Fűrészlapátmérő:

165 mm

Furatátmérő:

20 mm

Fémhez alkalmas:

Nem

Műanyaghoz alkalmas:

Nem

Fához alkalmas:

Igen

Fogak száma:

32

Fűrészlap vastagsága:

210 mm

Vágásszélesség:

1.8 mm

Max. fordulatszám:

11500 1/min

Top Precision Best for Wood körfűrészlap