Bosch - Tough Box üres masszív tárololódoboz SX049016 - 2607010998
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Magasság - 53 mm
Szélesség - 103 mm
Mélység - 354 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX049016
Gyártói cikkszám
2607010998
Gyártói típuskód
2607010998
Kivitel:
egyéb
Magasság:
53 mm
Szélesség:
103 mm
Mélység:
354 mm
Tough Box üres masszív tárololódoboz