Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Bosch - U 101 B Clean for Wood szúrófűrészlap SX052635 - 2608630565

MásolásMásolás
Bosch - U 101 B Clean for Wood szúrófűrészlap SX052635

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Fához alkalmas - Igen

  • Acélhoz alkalmas - Nem

  • Műanyaghoz alkalmas - Nem

  • Nemesacélhoz alkalmas - Nem

  • Teljes hossz - 100 mm

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX052635

Gyártói cikkszám

2608630565

Gyártói típuskód

2608630565

Fához alkalmas:

Igen

Acélhoz alkalmas:

Nem

Műanyaghoz alkalmas:

Nem

Nemesacélhoz alkalmas:

Nem

Teljes hossz:

100 mm

Nem vas-fémekhez alkalmas:

Nem

Fogtávolság:

2.7-2.7 mm

Kerámiához alkalmas:

Nem

U 101 B Clean for Wood szúrófűrészlap