Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Bosch - U 111 C Basic for Wood szúrófűrészlap SX052636 - 2608630566

MásolásMásolás
Bosch - U 111 C Basic for Wood szúrófűrészlap SX052636

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Fához alkalmas - Igen

  • Acélhoz alkalmas - Nem

  • Műanyaghoz alkalmas - Nem

  • Nemesacélhoz alkalmas - Nem

  • Teljes hossz - 92 mm

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX052636

Gyártói cikkszám

2608630566

Gyártói típuskód

2608630566

Fához alkalmas:

Igen

Acélhoz alkalmas:

Nem

Műanyaghoz alkalmas:

Nem

Nemesacélhoz alkalmas:

Nem

Teljes hossz:

92 mm

Nem vas-fémekhez alkalmas:

Nem

Fogtávolság:

3-3 mm

Kerámiához alkalmas:

Nem

U 111 C Basic for Wood szúrófűrészlap