Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Bosch - U 118 A Basic for Metal szúrófűrészlap SX052654 - 2608631511

MásolásMásolás
Bosch - U 118 A Basic for Metal szúrófűrészlap SX052654

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Fához alkalmas - Nem

  • Acélhoz alkalmas - Igen

  • Műanyaghoz alkalmas - Nem

  • Nemesacélhoz alkalmas - Nem

  • Teljes hossz - 80 mm

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX052654

Gyártói cikkszám

2608631511

Gyártói típuskód

2608631511

Fához alkalmas:

Nem

Acélhoz alkalmas:

Igen

Műanyaghoz alkalmas:

Nem

Nemesacélhoz alkalmas:

Nem

Teljes hossz:

80 mm

Nem vas-fémekhez alkalmas:

Nem

Fogtávolság:

1.1-1.1 mm

Kerámiához alkalmas:

Nem

U 118 A Basic for Metal szúrófűrészlap