Bosch - U 118 G Basic for Metal szúrófűrészlap SX052661 - 2608631770
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Fához alkalmas - Nem
Acélhoz alkalmas - Igen
Műanyaghoz alkalmas - Nem
Nemesacélhoz alkalmas - Nem
Teljes hossz - 70 mm
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX052661
Gyártói cikkszám
2608631770
Gyártói típuskód
2608631770
Fához alkalmas:
Nem
Acélhoz alkalmas:
Igen
Műanyaghoz alkalmas:
Nem
Nemesacélhoz alkalmas:
Nem
Teljes hossz:
70 mm
Nem vas-fémekhez alkalmas:
Nem
Fogtávolság:
0.7-0.7 mm
Kerámiához alkalmas:
Nem
U 118 G Basic for Metal szúrófűrészlap