Bosch - Üres koffer PowerChange adapetres körkivágókhoz SX050060 - 2608580883
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - bőrönd
Anyag - műanyag
Gördíthető - Nem
Anyagminőség - egyéb
Vállszíjjal - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX050060
Gyártói cikkszám
2608580883
Gyártói típuskód
2608580883
Kivitel:
bőrönd
Anyag:
műanyag
Gördíthető:
Nem
Anyagminőség:
egyéb
Vállszíjjal:
Nem
Rekeszek száma:
0
Magasság:
100 mm
Zárral:
Nem
Szivaccsal:
Nem
Rekesz elválasztó:
Nem
Szélesség:
340 mm
Mélység:
210 mm
Szín:
szürke
Lakatszemmel:
Nem
Élénkvörös (RAL: Signal-red):
Nem
Átmérő:
0 mm
Teleszkópos fogantyúval:
Nem
Üres koffer PowerChange adapetres körkivágókhoz