Bosch - Ütve Fúró/csavarozó akkumulátoros 18 V 2,0 Ah NiCd NiMH/Lí-Ion (2x2,0Ah) kofferben Bosch SN139638 - 06019F8109
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges feszültség - 18 V
Akkumulátor kapacitás - 2 Ah
Leszállított akkuk száma - 2
Fúró-fesztáv - 1.5-13 mm
Üresjárati fordulatszám 1. sebesség - 0-500 1/min
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3165140978163
Sonepar cikkszám
SN139638
Gyártói cikkszám
06019F8109
Gyártói típuskód
GSR 180-LI
Névleges feszültség:
18 V
Akkumulátor kapacitás:
2 Ah
Leszállított akkuk száma:
2
Fúró-fesztáv:
1.5-13 mm
Üresjárati fordulatszám 1. sebesség:
0-500 1/min
Akkumulátor tulajdonság:
lítium-ion
Max. forgatónyomaték:
54 Nm
Üresjárati fordulatszám 2. sebesség:
0-1900 1/min
Furatátmérő acélban (csavarozás):
10 mm
Furatátmérő acélban (fúrás):
10 mm
Furatátmérő fában (fúrás):
35 mm
Ütve Fúró/csavarozó akkumulátoros 18 V 2,0 Ah NiCd NiMH/Lí-Ion (2x2,0Ah) kofferben Bosch