Bosch - Ütve Fúró/csavarozó akkumulátoros 18 V 2.0 Ah NiCd NiMH/Lí-Ion akkumulátorral BOSCH SN139668 - 06019G5223
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges feszültség - 18 V
Akkumulátor kapacitás - 2 Ah
Fúró-fesztáv - 6-14 mm
Üresjárati fordulatszám 1. sebesség - 0-2800 1/min
Súly akkucsomag nélkül - 1.1 kg
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3165140931731
Sonepar cikkszám
SN139668
Gyártói cikkszám
06019G5223
Gyártói típuskód
GDX 180-Li
Névleges feszültség:
18 V
Akkumulátor kapacitás:
2 Ah
Fúró-fesztáv:
6-14 mm
Üresjárati fordulatszám 1. sebesség:
0-2800 1/min
Súly akkucsomag nélkül:
1.1 kg
Max. forgatónyomaték:
180 Nm
Rezgés az EN 50144 szerint:
1.5 m/s2
Ütve Fúró/csavarozó akkumulátoros 18 V 2.0 Ah NiCd NiMH/Lí-Ion akkumulátorral BOSCH