Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Bosch - Ütvefúró 230V 600W GSB 13 RE gyorstokmányos Bosch SN139683 - 0601217100

Bosch
MásolásMásolás
Bosch - Ütvefúró 230V 600W GSB 13 RE gyorstokmányos Bosch SN139683

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szerszámbefogás - egyéb

  • Névleges teljesítményfelvétel - 600 W

  • Max. ütésszám - 44800 1/min

  • Gép tömege - 1.8 kg

  • Feszültség - 230 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3165140371902

Sonepar cikkszám

SN139683

Gyártói cikkszám

0601217100

Gyártói típuskód

GSB 13 RE

Szerszámbefogás:

egyéb

Névleges teljesítményfelvétel:

600 W

Max. ütésszám:

44800 1/min

Gép tömege:

1.8 kg

Feszültség:

230 V

Teljesítményleadás:

301 W

Üresjárati fordulatszám 1. sebesség:

0-2800 1/min

Max. forgatónyomaték:

10.8 Nm

Fúró-fesztáv:

1.5-13 mm

Furatátmérő acélban (csavarozás):

10 mm

Furatátmérő acélban (fúrás):

10 mm

Furatátmérő kőben 1. sebességben:

15 mm

Furatátmérő betonban 1. sebességgel:

13 mm

Furatátmérő fában (csavarozás):

25 mm

Furatátmérő fában (fúrás):

25 mm

Hosszúság:

266 mm

Magasság:

180 mm

Ütvefúró 230V 600W GSB 13 RE gyorstokmányos Bosch