Bosch - Üvegkerámia főzőlap - Serie4 - 60cm - Nemesacél keret - TouchSelect - ReStart - 6,6kW max. teljesítmény GT90110 - PKE645D17E
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - beépített
Főzőhelyek fajtája - egyéb
Keretek kivitelezése - egyéb
Energiatípus - áram
Főzőállások száma (egyidejűleg használható) - 4
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4242002723938
Sonepar cikkszám
GT90110
Gyártói cikkszám
PKE645D17E
Gyártói típuskód
PKE645D17E
Kivitel:
beépített
Főzőhelyek fajtája:
egyéb
Keretek kivitelezése:
egyéb
Energiatípus:
áram
Főzőállások száma (egyidejűleg használható):
4
Keret alapszíne:
rozsdamentes acél
Irányítás helyzete:
elöl
Fő felületi anyag:
üvegkerámia
Gyorsfőzők száma:
4
Kétkörös zónával:
Nem
Sütő/tűzhely vezérlés:
Nem
Sütőzónával:
Nem
Melegentartási zónával:
Nem
Maradványhő-kijelzés:
elválasztott
Szélesség:
583 mm
Mélység:
513 mm