Bosch - Üvegkerámia főzőlap - Serie8 - 60cm - Komfort-Profil - DirectSelect premium - Timer - egy kétkörös főzőzóna - egy bővíthető sütőzóna - ReStart - PowerBoost 2 főzőzónához - 8,6kW max. teljesítmény SN080706 - PKN675DP1D
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - beépített
Főzőhelyek fajtája - egyéb
Keretek kivitelezése - egyéb
Energiatípus - áram
Főzőállások száma (egyidejűleg használható) - 4
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN080706
Gyártói cikkszám
PKN675DP1D
Gyártói típuskód
PKN675DP1D
Kivitel:
beépített
Főzőhelyek fajtája:
egyéb
Keretek kivitelezése:
egyéb
Energiatípus:
áram
Főzőállások száma (egyidejűleg használható):
4
Keret alapszíne:
rozsdamentes acél
Feszültség:
220-240 V
Irányítás helyzete:
elöl
Fő felületi anyag:
üvegkerámia
Gyorsfőzők száma:
4
Propánhoz:
Nem
Butánhoz:
Nem
Kétkörös zónával:
Igen
Termokuplung-védelem:
Nem
Sütő/tűzhely vezérlés:
Nem
Sütőzónával:
Igen
Melegentartási zónával:
Nem
Fedéllel:
Nem
Maradványhő-kijelzés:
elválasztott
Szélesség:
606 mm
Beépítési szélesség:
560-560 mm
Háromlapos főzési felülettel:
Nem
Beépítési mélység:
44-44 mm
Beépítési magasság:
500 mm
Mélység:
527 mm
Magasság:
44 mm
Piezo-gyújtóval:
Nem