Bosch - Vágókorong AS 60 T BF 125x22,23x1 mm Metal Bosch SN139785 - 2608603396
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Korongátmérő - 125 mm
Furatátmérő - 22.23 mm
Vastagság - 1 mm
Alkalmazás - vágás
Csomagolás és feltételek
25 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3165140706889
Sonepar cikkszám
SN139785
Gyártói cikkszám
2608603396
Gyártói típuskód
AS 60 T BF 125
Korongátmérő:
125 mm
Furatátmérő:
22.23 mm
Vastagság:
1 mm
Alkalmazás:
vágás
Vágókorong AS 60 T BF 125x22,23x1 mm Metal Bosch