Bosch - Vágókorong Expert for Metal AS 46 S BF egyenes 115 X 1,6 MM SX051071 - 2608600214
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Korongátmérő - 115 mm
Furatátmérő - 22.23 mm
Vastagság - 1.6 mm
X-Lock tartó - Nem
Alkalmazás - vágás
Csomagolás és feltételek
25 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX051071
Gyártói cikkszám
2608600214
Gyártói típuskód
2608600214
Korongátmérő:
115 mm
Furatátmérő:
22.23 mm
Vastagság:
1.6 mm
X-Lock tartó:
Nem
Alkalmazás:
vágás
Tányér korong:
Nem
Fémhez alkalmas:
Igen
Betonhoz alkalmas:
Nem
Műanyaghoz alkalmas:
Nem
Vágókorong Expert for Metal AS 46 S BF egyenes 115 X 1,6 MM