Bosch - Villáskulcs GGS 16-hoz SX048467 - 1607950525
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Egyoldalú kulcs - Igen
Nagy kulcsméret - 17 mm
Derékszögű kulcsmodell - Nem
Szikramentes kivitel - Nem
Forgó stifthez alkalmas - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX048467
Gyártói cikkszám
1607950525
Gyártói típuskód
1607950525
Egyoldalú kulcs:
Igen
Nagy kulcsméret:
17 mm
Derékszögű kulcsmodell:
Nem
Szikramentes kivitel:
Nem
Forgó stifthez alkalmas:
Nem
Hosszúság:
195 mm
Védőszigetelt 1000 V:
Nem
Forgó stifttel:
Nem
Kúpos fogantyú:
Nem
Villáskulcs GGS 16-hoz