Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Bosch - Vízforraló - 2200 W - 1,7 l - rejtett fűtőszál - hármas biztonsági funkció -fekete/inox SN110088 - TWK7403

Bosch
MásolásMásolás
Bosch - Vízforraló - 2200 W - 1,7 l - rejtett fűtőszál - hármas biztonsági funkció -fekete/inox SN110088

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Űrtartalom - 1.7 l

  • Fűtőkígyó - fedett/rejtett

  • Névleges teljesítmény - 2200 W

  • Kábel nélküli - Igen

  • Feszültség - 220-240 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN110088

Gyártói cikkszám

TWK7403

Gyártói típuskód

TWK7403

Űrtartalom:

1.7 l

Fűtőkígyó:

fedett/rejtett

Névleges teljesítmény:

2200 W

Kábel nélküli:

Igen

Feszültség:

220-240 V

Főzésmegállító funkció:

Igen

Vízszűrő:

Igen

Hőfokszabályozóval:

Nem

Vízállásjelző:

kívül

360° talapzat:

Igen

Alapszín:

fekete

Hőmérséklet kijelzéssel:

Nem

Vízforraló - 2200 W - 1,7 l - rejtett fűtőszál - hármas biztonsági funkció -fekete/inox