Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Bosch - X-LOCK Clean for Inox Hullámosított fazékkefe SX052130 - 2608620728

Bosch
MásolásMásolás
Bosch - X-LOCK Clean for Inox Hullámosított fazékkefe SX052130

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - fazék

  • Fúrógépekhez alkalmas - Nem

  • Sarokcsiszolóhoz alkalmas - Igen

  • Kefeátmérő - 75 mm

  • Anyag - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX052130

Gyártói cikkszám

2608620728

Gyártói típuskód

2608620728

Kivitel:

fazék

Fúrógépekhez alkalmas:

Nem

Sarokcsiszolóhoz alkalmas:

Igen

Kefeátmérő:

75 mm

Anyag:

egyéb

Max. fordulatszám:

12500 1/min

Peckes csatlakozóval:

Nem

Alkalmas szalag-/hengercsiszolóhoz:

Nem

X-LOCK Clean for Inox Hullámosított fazékkefe