Bosch - X-LOCK Clean for Metal Hullámosított fazékkefe (sárga)rézbevonattal SX052132 - 2608620730
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - fazék
Fúrógépekhez alkalmas - Nem
Sarokcsiszolóhoz alkalmas - Igen
Kefeátmérő - 70 mm
Anyag - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX052132
Gyártói cikkszám
2608620730
Gyártói típuskód
2608620730
Kivitel:
fazék
Fúrógépekhez alkalmas:
Nem
Sarokcsiszolóhoz alkalmas:
Igen
Kefeátmérő:
70 mm
Anyag:
egyéb
Max. fordulatszám:
12500 1/min
Peckes csatlakozóval:
Nem
Alkalmas szalag-/hengercsiszolóhoz:
Nem
X-LOCK Clean for Metal Hullámosított fazékkefe (sárga)rézbevonattal