Bosch - X-LOCK Clean for Metal Hullámosított fazékkefe SX052127 - 2608620725
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - fazék
Fúrógépekhez alkalmas - Nem
Sarokcsiszolóhoz alkalmas - Igen
Kefeátmérő - 75 mm
Anyag - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX052127
Gyártói cikkszám
2608620725
Gyártói típuskód
2608620725
Kivitel:
fazék
Fúrógépekhez alkalmas:
Nem
Sarokcsiszolóhoz alkalmas:
Igen
Kefeátmérő:
75 mm
Anyag:
egyéb
Max. fordulatszám:
12500 1/min
Peckes csatlakozóval:
Nem
Alkalmas szalag-/hengercsiszolóhoz:
Nem
X-LOCK Clean for Metal Hullámosított fazékkefe