Bosch - X-LOCK Fibertárcsa BfM+I R780 kerámia szemcsével SX052061 - 2608619184
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Korongátmérő - 125 mm
Furatátmérő - 22.23 mm
Szemcsézés - 50
X-Lock tartó - Igen
Alkalmazás - csiszolás
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX052061
Gyártói cikkszám
2608619184
Gyártói típuskód
2608619184
Korongátmérő:
125 mm
Furatátmérő:
22.23 mm
Szemcsézés:
50
X-Lock tartó:
Igen
Alkalmazás:
csiszolás
Tányér korong:
Nem
X-LOCK Fibertárcsa BfM+I R780 kerámia szemcsével