Bosch - X-LOCK Fibertárcsa BfM R574 Zirkon szemcsével SX052040 - 2608619163
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Korongátmérő - 125 mm
Furatátmérő - 22.23 mm
Szemcsézés - 100
X-Lock tartó - Igen
Alkalmazás - csiszolás
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX052040
Gyártói cikkszám
2608619163
Gyártói típuskód
2608619163
Korongátmérő:
125 mm
Furatátmérő:
22.23 mm
Szemcsézés:
100
X-Lock tartó:
Igen
Alkalmazás:
csiszolás
Tányér korong:
Nem
X-LOCK Fibertárcsa BfM R574 Zirkon szemcsével