Bosch - X-LOCK Fibertárcsa EfM R444 Alox szemcsével SX052042 - 2608619165
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Korongátmérő - 115 mm
Furatátmérő - 22.23 mm
Szemcsézés - 24
X-Lock tartó - Igen
Alkalmazás - csiszolás
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX052042
Gyártói cikkszám
2608619165
Gyártói típuskód
2608619165
Korongátmérő:
115 mm
Furatátmérő:
22.23 mm
Szemcsézés:
24
X-Lock tartó:
Igen
Alkalmazás:
csiszolás
Tányér korong:
Nem
X-LOCK Fibertárcsa EfM R444 Alox szemcsével