Bosch - X-LOCK Fibertárcsa EfM R444 Alox szemcsével SX052052 - 2608619175
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Korongátmérő - 125 mm
Furatátmérő - 22.23 mm
Szemcsézés - 100
X-Lock tartó - Igen
Alkalmazás - csiszolás
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX052052
Gyártói cikkszám
2608619175
Gyártói típuskód
2608619175
Korongátmérő:
125 mm
Furatátmérő:
22.23 mm
Szemcsézés:
100
X-Lock tartó:
Igen
Alkalmazás:
csiszolás
Tányér korong:
Nem
X-LOCK Fibertárcsa EfM R444 Alox szemcsével