Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Bosch - X-LOCK Gumitányér 115mm lágy SX051224 - 2608601711

MásolásMásolás
Bosch - X-LOCK Gumitányér 115mm lágy SX051224

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Alak - lapos / sima

  • Korongátmérő - 115 mm

  • X-Lock tartó - Igen

  • Max. fordulatszám - 13300 1/min

  • Alkalmazás - csiszolás

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX051224

Gyártói cikkszám

2608601711

Gyártói típuskód

2608601711

Alak:

lapos / sima

Korongátmérő:

115 mm

X-Lock tartó:

Igen

Max. fordulatszám:

13300 1/min

Alkalmazás:

csiszolás

Tányér korong:

Nem

X-LOCK Gumitányér 115mm lágy