Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Bosch - X-LOCK Gumitányér 125 mm közepes SX051229 - 2608601716

MásolásMásolás
Bosch - X-LOCK Gumitányér 125 mm közepes SX051229

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Korongátmérő - 125 mm

  • X-Lock tartó - Igen

  • Max. fordulatszám - 12250 1/min

  • Alkalmazás - csiszolás

  • Tányér korong - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX051229

Gyártói cikkszám

2608601716

Gyártói típuskód

2608601716

Korongátmérő:

125 mm

X-Lock tartó:

Igen

Max. fordulatszám:

12250 1/min

Alkalmazás:

csiszolás

Tányér korong:

Nem

X-LOCK Gumitányér 125 mm közepes