Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Bosch - X-LOCK Gyémánt vágótárcsa Best for Ceramic extraclean SX052016 - 2608615132

MásolásMásolás
Bosch - X-LOCK Gyémánt vágótárcsa Best for Ceramic extraclean SX052016

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Korongátmérő - 125 mm

  • Furatátmérő - 22.23 mm

  • Alkalmazás - vágás

  • Nedves használatra alkalmas - Nem

  • Vastagság - 7 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX052016

Gyártói cikkszám

2608615132

Gyártói típuskód

2608615132

Korongátmérő:

125 mm

Furatátmérő:

22.23 mm

Alkalmazás:

vágás

Nedves használatra alkalmas:

Nem

Vastagság:

7 mm

Szegmens magassága:

7 mm

X-Lock tartó:

Igen

X-LOCK Gyémánt vágótárcsa Best for Ceramic extraclean