Bosch - X-LOCK Gyémánt vágótárcsa Best for Hard Ceramic SX052019 - 2608615135
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Korongátmérő - 125 mm
Furatátmérő - 22.23 mm
Alkalmazás - vágás
Kerámiához alkalmas - Igen
Nedves használatra alkalmas - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX052019
Gyártói cikkszám
2608615135
Gyártói típuskód
2608615135
Korongátmérő:
125 mm
Furatátmérő:
22.23 mm
Alkalmazás:
vágás
Kerámiához alkalmas:
Igen
Nedves használatra alkalmas:
Nem
Vastagság:
10 mm
Szegmens magassága:
10 mm
X-Lock tartó:
Igen
X-LOCK Gyémánt vágótárcsa Best for Hard Ceramic