Bosch - X-LOCK Gyémánt vágótárcsa Best for Universal SX052023 - 2608615160
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Korongátmérő - 115 mm
Furatátmérő - 22.23 mm
Alkalmazás - vágás
Nedves használatra alkalmas - Nem
Vastagság - 12 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX052023
Gyártói cikkszám
2608615160
Gyártói típuskód
2608615160
Korongátmérő:
115 mm
Furatátmérő:
22.23 mm
Alkalmazás:
vágás
Nedves használatra alkalmas:
Nem
Vastagság:
12 mm
Szegmens magassága:
12 mm
X-Lock tartó:
Igen
X-LOCK Gyémánt vágótárcsa Best for Universal