Bosch - X-LOCK Gyémánt vágótárcsa Standard for Ceramic SX052021 - 2608615137
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Korongátmérő - 115 mm
Furatátmérő - 22.23 mm
Alkalmazás - vágás
Nedves használatra alkalmas - Nem
Vastagság - 7 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX052021
Gyártói cikkszám
2608615137
Gyártói típuskód
2608615137
Korongátmérő:
115 mm
Furatátmérő:
22.23 mm
Alkalmazás:
vágás
Nedves használatra alkalmas:
Nem
Vastagság:
7 mm
Szegmens magassága:
7 mm
X-Lock tartó:
Igen
X-LOCK Gyémánt vágótárcsa Standard for Ceramic