Bosch - X-LOCK Gyémánt vágótárcsa Standard for Universal SX052028 - 2608615165
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Korongátmérő - 115 mm
Furatátmérő - 22.23 mm
Alkalmazás - vágás
Nedves használatra alkalmas - Nem
Vastagság - 10 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX052028
Gyártói cikkszám
2608615165
Gyártói típuskód
2608615165
Korongátmérő:
115 mm
Furatátmérő:
22.23 mm
Alkalmazás:
vágás
Nedves használatra alkalmas:
Nem
Vastagság:
10 mm
Szegmens magassága:
10 mm
X-Lock tartó:
Igen
X-LOCK Gyémánt vágótárcsa Standard for Universal