Bosch - X-LOCK Heavy for Inox Fonott drótkorong SX052135 - 2608620733
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyenes
Fúrógépekhez alkalmas - Nem
Sarokcsiszolóhoz alkalmas - Igen
Kefeátmérő - 115 mm
Anyag - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX052135
Gyártói cikkszám
2608620733
Gyártói típuskód
2608620733
Kivitel:
egyenes
Fúrógépekhez alkalmas:
Nem
Sarokcsiszolóhoz alkalmas:
Igen
Kefeátmérő:
115 mm
Anyag:
egyéb
Max. fordulatszám:
12500 1/min
Peckes csatlakozóval:
Nem
Alkalmas szalag-/hengercsiszolóhoz:
Nem
X-LOCK Heavy for Inox Fonott drótkorong