Bosch - X-LOCK Karbid Multi vágótárcsa SX052102 - 2608619284
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Korongátmérő - 125 mm
Furatátmérő - 22.23 mm
Vastagság - 1 mm
X-Lock tartó - Igen
Max. fordulatszám - 12.25 1/min
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX052102
Gyártói cikkszám
2608619284
Gyártói típuskód
2608619284
Korongátmérő:
125 mm
Furatátmérő:
22.23 mm
Vastagság:
1 mm
X-Lock tartó:
Igen
Max. fordulatszám:
12.25 1/min
Alkalmazás:
csiszolás
Tányér korong:
Nem
Műanyaghoz alkalmas:
Igen
Fához alkalmas:
Igen
X-LOCK Karbid Multi vágótárcsa