Bosch - X-LOCK Legyezőtárcsa BfM X571 Zirkon szemcsével SX052070 - 2608619201
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Korongátmérő - 125 mm
Furatátmérő - 22.23 mm
Szemcsézés - 40
X-Lock tartó - Igen
Alkalmazás - csiszolás
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX052070
Gyártói cikkszám
2608619201
Gyártói típuskód
2608619201
Korongátmérő:
125 mm
Furatátmérő:
22.23 mm
Szemcsézés:
40
X-Lock tartó:
Igen
Alkalmazás:
csiszolás
Tányér korong:
Nem
X-LOCK Legyezőtárcsa BfM X571 Zirkon szemcsével