Bosch - X-LOCK Száraz gyémántkörkivágó készlet SX051049 - 2608599037
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Fúrók száma (betonhoz) - 0
Fúrók száma (fához) - 0
Fúrók száma (rozsdamentes acélhoz) - 0
Fúrók száma (acélhoz) - 0
Fúrók száma (kőhöz) - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX051049
Gyártói cikkszám
2608599037
Gyártói típuskód
2608599037
Fúrók száma (betonhoz):
0
Fúrók száma (fához):
0
Fúrók száma (rozsdamentes acélhoz):
0
Fúrók száma (acélhoz):
0
Fúrók száma (kőhöz):
0
Fúrók száma (NE-fémhez):
0
Átmérő:
20-68 mm
Fúrók száma (műanyaghoz):
0
Csomagolás:
műanyagdoboz
Felfogórendszer:
egyéb
Vágóél anyaga:
egyéb
Szerszámok száma összesen:
5
X-LOCK Száraz gyémántkörkivágó készlet