Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Bosch - X-LOCK Száraz gyémántkörkivágó SX051028 - 2608599016

MásolásMásolás
Bosch - X-LOCK Száraz gyémántkörkivágó SX051028

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Betonhoz alkalmas - Nem

  • Fúrók átmérője - 51 mm

  • Vágóél hossza - 35 mm

  • Fához alkalmas - Nem

  • Acélhoz alkalmas - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX051028

Gyártói cikkszám

2608599016

Gyártói típuskód

2608599016

Betonhoz alkalmas:

Nem

Fúrók átmérője:

51 mm

Vágóél hossza:

35 mm

Fához alkalmas:

Nem

Acélhoz alkalmas:

Nem

Nemesacélhoz alkalmas:

Nem

Nem vas-fémekhez alkalmas:

Nem

Kőhöz alkalmas:

Igen

Csempéhez alkalmas:

Nem

Kerámiához alkalmas:

Igen

Üveghez alkalmas:

Nem

Műanyaghoz alkalmas:

Nem

Spirálfúró:

Nem

Gyorszárral:

Nem

Hűtőcsatornával:

Nem

Újra-fúrásra alkalmas:

Nem

X-LOCK Száraz gyémántkörkivágó