Bosch - X-LOCK Száraz gyémántkörkivágó SX051030 - 2608599018
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Betonhoz alkalmas - Nem
Fúrók átmérője - 57 mm
Vágóél hossza - 35 mm
Fához alkalmas - Nem
Acélhoz alkalmas - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX051030
Gyártói cikkszám
2608599018
Gyártói típuskód
2608599018
Betonhoz alkalmas:
Nem
Fúrók átmérője:
57 mm
Vágóél hossza:
35 mm
Fához alkalmas:
Nem
Acélhoz alkalmas:
Nem
Nemesacélhoz alkalmas:
Nem
Nem vas-fémekhez alkalmas:
Nem
Kőhöz alkalmas:
Igen
Csempéhez alkalmas:
Nem
Kerámiához alkalmas:
Igen
Üveghez alkalmas:
Nem
Műanyaghoz alkalmas:
Nem
Spirálfúró:
Nem
Gyorszárral:
Nem
Hűtőcsatornával:
Nem
Újra-fúrásra alkalmas:
Nem
X-LOCK Száraz gyémántkörkivágó