Bosch - X-LOCK Vágótárcsa Expert for Inox SX052090 - 2608619260
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Korongátmérő - 115 mm
Furatátmérő - 22.23 mm
Vastagság - 1.6 mm
X-Lock tartó - Igen
Max. fordulatszám - 13.3 1/min
Csomagolás és feltételek
25 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX052090
Gyártói cikkszám
2608619260
Gyártói típuskód
2608619260
Korongátmérő:
115 mm
Furatátmérő:
22.23 mm
Vastagság:
1.6 mm
X-Lock tartó:
Igen
Max. fordulatszám:
13.3 1/min
Alkalmazás:
vágás
Tányér korong:
Nem
X-LOCK Vágótárcsa Expert for Inox