Bosch - X-LOCK Vágótárcsa Expert for Inox SX052094 - 2608619264
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Alak - hajlított
Korongátmérő - 125 mm
Furatátmérő - 22.23 mm
Vastagság - 1 mm
X-Lock tartó - Igen
Csomagolás és feltételek
25 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX052094
Gyártói cikkszám
2608619264
Gyártói típuskód
2608619264
Alak:
hajlított
Korongátmérő:
125 mm
Furatátmérő:
22.23 mm
Vastagság:
1 mm
X-Lock tartó:
Igen
Max. fordulatszám:
12.25 1/min
Alkalmazás:
vágás
Tányér korong:
Nem
Fémhez alkalmas:
Igen
X-LOCK Vágótárcsa Expert for Inox