Bosch - X-LOCK Vágótárcsa Expert for Metal süllyesztett középrésszel SX052086 - 2608619256
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Alak - hajlított
Korongátmérő - 115 mm
Furatátmérő - 22.23 mm
Vastagság - 2.5 mm
X-Lock tartó - Igen
Csomagolás és feltételek
25 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX052086
Gyártói cikkszám
2608619256
Gyártói típuskód
2608619256
Alak:
hajlított
Korongátmérő:
115 mm
Furatátmérő:
22.23 mm
Vastagság:
2.5 mm
X-Lock tartó:
Igen
Max. fordulatszám:
13.3 1/min
Alkalmazás:
vágás
Tányér korong:
Nem
X-LOCK Vágótárcsa Expert for Metal süllyesztett középrésszel