Bosch - X431 legyezőtárcsa fémhez, egyenes, műanyag alátéttányér, Alox SX051143 - 2608601274
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Korongátmérő - 125 mm
Furatátmérő - 22.23 mm
Szemcsézés - 40
X-Lock tartó - Nem
Alkalmazás - csiszolás
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX051143
Gyártói cikkszám
2608601274
Gyártói típuskód
2608601274
Korongátmérő:
125 mm
Furatátmérő:
22.23 mm
Szemcsézés:
40
X-Lock tartó:
Nem
Alkalmazás:
csiszolás
Tányér korong:
Nem
Fémhez alkalmas:
Igen
Betonhoz alkalmas:
Nem
Műanyaghoz alkalmas:
Nem
X431 legyezőtárcsa fémhez, egyenes, műanyag alátéttányér, Alox