Bosch - X431 legyezőtárcsa fémhez, kúpos, üvegszövet alátéttányér, Alox SX051492 - 2608603652
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Korongátmérő - 115 mm
Furatátmérő - 22.23 mm
Szemcsézés - 40
X-Lock tartó - Nem
Alkalmazás - csiszolás
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX051492
Gyártói cikkszám
2608603652
Gyártói típuskód
2608603652
Korongátmérő:
115 mm
Furatátmérő:
22.23 mm
Szemcsézés:
40
X-Lock tartó:
Nem
Alkalmazás:
csiszolás
Tányér korong:
Nem
Fémhez alkalmas:
Igen
Betonhoz alkalmas:
Nem
Műanyaghoz alkalmas:
Nem
X431 legyezőtárcsa fémhez, kúpos, üvegszövet alátéttányér, Alox