Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Bosch - X440 csiszolószalag szalagcsiszolóra, fához&festékhez, 10 db SX051723 - 2608606085

Bosch
MásolásMásolás
Bosch - X440 csiszolószalag szalagcsiszolóra, fához&festékhez, 10 db SX051723

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fémhez alkalmas - Nem

  • Fához alkalmas - Igen

  • Típus - szalag

  • Üveghez alkalmas - Nem

  • Hordozók anyaga - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX051723

Gyártói cikkszám

2608606085

Gyártói típuskód

2608606085

Fémhez alkalmas:

Nem

Fához alkalmas:

Igen

Típus:

szalag

Üveghez alkalmas:

Nem

Hordozók anyaga:

egyéb

Szélesség:

75 mm

Hosszúság:

533 mm

Vízálló:

Nem

Tépőzáras rögzítés:

Nem

Festékhez alkalmas:

Igen

Kőhöz alkalmas:

Nem

Lyukasztással porelszíváshoz:

Nem

X440 csiszolószalag szalagcsiszolóra, fához&festékhez, 10 db