Bosch - X440 csiszolószalag szalagcsiszolóra, fához&festékhez, 3 db SX051687 - 2608606016
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fémhez alkalmas - Nem
Fához alkalmas - Igen
Típus - szalag
Üveghez alkalmas - Nem
Hordozók anyaga - egyéb
Csomagolás és feltételek
4 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX051687
Gyártói cikkszám
2608606016
Gyártói típuskód
2608606016
Fémhez alkalmas:
Nem
Fához alkalmas:
Igen
Típus:
szalag
Üveghez alkalmas:
Nem
Hordozók anyaga:
egyéb
Szélesség:
65 mm
Hosszúság:
410 mm
Vízálló:
Nem
Tépőzáras rögzítés:
Nem
Festékhez alkalmas:
Igen
Kőhöz alkalmas:
Nem
Lyukasztással porelszíváshoz:
Nem
X440 csiszolószalag szalagcsiszolóra, fához&festékhez, 3 db