Bosch - X440 csiszolószalag variocsiszolóra, fémhez, 3 db SX051749 - 2608606221
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fémhez alkalmas - Igen
Fához alkalmas - Nem
Típus - szalag
Üveghez alkalmas - Nem
Hordozók anyaga - egyéb
Csomagolás és feltételek
4 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX051749
Gyártói cikkszám
2608606221
Gyártói típuskód
2608606221
Fémhez alkalmas:
Igen
Fához alkalmas:
Nem
Típus:
szalag
Üveghez alkalmas:
Nem
Hordozók anyaga:
egyéb
Szélesség:
40 mm
Hosszúság:
305 mm
Vízálló:
Nem
Tépőzáras rögzítés:
Nem
Festékhez alkalmas:
Nem
Kőhöz alkalmas:
Nem
Lyukasztással porelszíváshoz:
Nem
X440 csiszolószalag variocsiszolóra, fémhez, 3 db